ETI - CP 2.2-2 S2 előlap 2xLBS250 3, 4p kivágással (550x300) SX149083 - 001101734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047601736
Sonepar cikkszám
SX149083
Gyártói cikkszám
001101734
Gyártói típuskód
CP 2.2-2 S2
Szélesség:
550 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-2 S2 előlap 2xLBS250 3, 4p kivágással (550x300)