ETI - CP 2.2-3 E46 előlap 2xEB2/ED2 400, 630A 3,4P kivágással (550x450) SX149084 - 001339303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605864
Sonepar cikkszám
SX149084
Gyártói cikkszám
001339303
Gyártói típuskód
CP 2.2-3 E46
Szélesség:
550 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-3 E46 előlap 2xEB2/ED2 400, 630A 3,4P kivágással (550x450)