ETI - CP 2.2-3 K2 előlap 2xKVL2 kivágással (550x450) SX149086 - 001339602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605772
Sonepar cikkszám
SX149086
Gyártói cikkszám
001339602
Gyártói típuskód
CP 2.2-3 K2
Szélesség:
550 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-3 K2 előlap 2xKVL2 kivágással (550x450)