ETI - CP 2.2-3 K3 előlap 1xKVL3 kivágással (550x450) SX149087 - 001339652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605819
Sonepar cikkszám
SX149087
Gyártói cikkszám
001339652
Gyártói típuskód
CP 2.2-3 K3
Szélesség:
550 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-3 K3 előlap 1xKVL3 kivágással (550x450)