ETI - CP 2.2-3 S46 előlap 2xLBS 400, 630A 3P vagy 1xLBS 400, 630A 4P kivágással (550x300) SX149089 - 001339703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605918
Sonepar cikkszám
SX149089
Gyártói cikkszám
001339703
Gyártói típuskód
CP 2.2-3 S46
Szélesség:
550 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-3 S46 előlap 2xLBS 400, 630A 3P vagy 1xLBS 400, 630A 4P kivágással (550x300)