ETI - CP 2.2-5 SL előlap 8xSL00 vagy 4xSL1,2,3-hoz (550x750) SX149090 - 001339753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 750 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605963
Sonepar cikkszám
SX149090
Gyártói cikkszám
001339753
Gyártói típuskód
CP 2.2-5 SL
Szélesség:
550 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-5 SL előlap 8xSL00 vagy 4xSL1,2,3-hoz (550x750)