ETI - CP 2-2 E12 előlap 2xEB2 125,160,250 3, 4P kivágással (500x300) SX149095 - 001101516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020886
Sonepar cikkszám
SX149095
Gyártói cikkszám
001101516
Gyártói típuskód
CP 2-2 E12
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-2 E12 előlap 2xEB2 125,160,250 3, 4P kivágással (500x300)