ETI - CP 2-2 E12 M előlap 1xEB2 125,160, 250 3, 4P és 12 modul kivágással (500x300) SX149096 - 001101483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020503
Sonepar cikkszám
SX149096
Gyártói cikkszám
001101483
Gyártói típuskód
CP 2-2 E12 M
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-2 E12 M előlap 1xEB2 125,160, 250 3, 4P és 12 modul kivágással (500x300)