ETI - CP 2-2 K00 előlap 4xKVL00 kivágással (500x300) SX149098 - 001339502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605673
Sonepar cikkszám
SX149098
Gyártói cikkszám
001339502
Gyártói típuskód
CP 2-2 K00
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-2 K00 előlap 4xKVL00 kivágással (500x300)