ETI - CP 2-2 S1 előlap 2xLBS16m 3,4p kivágással (500x300) SX149101 - 001101727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047601668
Sonepar cikkszám
SX149101
Gyártói cikkszám
001101727
Gyártói típuskód
CP 2-2 S1
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-2 S1 előlap 2xLBS16m 3,4p kivágással (500x300)