ETI - CP 2-3 K2 előlap 2xKVL2 kivágással (500x450) SX149107 - 001339601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605765
Sonepar cikkszám
SX149107
Gyártói cikkszám
001339601
Gyártói típuskód
CP 2-3 K2
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-3 K2 előlap 2xKVL2 kivágással (500x450)