ETI - CP 2-3 K3 előlap 1xKVL3 kivágással (500x450) SX149108 - 001339651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605802
Sonepar cikkszám
SX149108
Gyártói cikkszám
001339651
Gyártói típuskód
CP 2-3 K3
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-3 K3 előlap 1xKVL3 kivágással (500x450)