ETI - CP 2-3 S46 előlap 2xLBS 400, 630A 3P vagy 1xLBS 400, 630A 4P kivágással (500x300) SX149110 - 001339702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605901
Sonepar cikkszám
SX149110
Gyártói cikkszám
001339702
Gyártói típuskód
CP 2-3 S46
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-3 S46 előlap 2xLBS 400, 630A 3P vagy 1xLBS 400, 630A 4P kivágással (500x300)