ETI - CP 2-4 F tömör előlap (500x600) SX149111 - 001101448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020084
Sonepar cikkszám
SX149111
Gyártói cikkszám
001101448
Gyártói típuskód
CP 2-4 F
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-4 F tömör előlap (500x600)