ETI - CP 2-5 SL előlap 8xSL00 vagy 4xSL1,2,3-hoz (500x750) SX149112 - 001339752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 750 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605956
Sonepar cikkszám
SX149112
Gyártói cikkszám
001339752
Gyártói típuskód
CP 2-5 SL
Szélesség:
500 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-5 SL előlap 8xSL00 vagy 4xSL1,2,3-hoz (500x750)