ETI - CP 3-0.33 F tömör előlap (750x50) SX149119 - 001101423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723019781
Sonepar cikkszám
SX149119
Gyártói cikkszám
001101423
Gyártói típuskód
CP 3-0.33 F
Szélesség:
750 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-0.33 F tömör előlap (750x50)