ETI - CP 3-1.5 M kivágott előlap (750x225) SX149123 - 001101460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 225 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020220
Sonepar cikkszám
SX149123
Gyártói cikkszám
001101460
Gyártói típuskód
CP 3-1.5 M
Szélesség:
750 mm
Magasság:
225 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-1.5 M kivágott előlap (750x225)