ETI - CP 3-1 F tömör előlap (750x150) SX149121 - 001101433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723019903
Sonepar cikkszám
SX149121
Gyártói cikkszám
001101433
Gyártói típuskód
CP 3-1 F
Szélesség:
750 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-1 F tömör előlap (750x150)