ETI - CP 3-2 E12 előlap 3xEB2 125,160,250 3, 4P kivágással (750x300) SX149124 - 001101518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020909
Sonepar cikkszám
SX149124
Gyártói cikkszám
001101518
Gyártói típuskód
CP 3-2 E12
Szélesség:
750 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-2 E12 előlap 3xEB2 125,160,250 3, 4P kivágással (750x300)