ETI - CP 3-2 S1 előlap 3xLBS160 3,4p kivágással (750x300) SX149130 - 001101729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047601682
Sonepar cikkszám
SX149130
Gyártói cikkszám
001101729
Gyártói típuskód
CP 3-2 S1
Szélesség:
750 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-2 S1 előlap 3xLBS160 3,4p kivágással (750x300)