ETI - CP 3-2 S1 M előlap 1xLBS160 3,4p és 25 modul kivágással (750x300) SX149131 - 001101723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047601620
Sonepar cikkszám
SX149131
Gyártói cikkszám
001101723
Gyártói típuskód
CP 3-2 S1 M
Szélesség:
750 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-2 S1 M előlap 1xLBS160 3,4p és 25 modul kivágással (750x300)