ETI - CP 3-3 E46 előlap 13xEB2/ED2 400, 630A 3,4P kivágással (750x450) SX149133 - 001339304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605871
Sonepar cikkszám
SX149133
Gyártói cikkszám
001339304
Gyártói típuskód
CP 3-3 E46
Szélesség:
750 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-3 E46 előlap 13xEB2/ED2 400, 630A 3,4P kivágással (750x450)