ETI - CP 3-3 F tömör előlap (750x450) SX149134 - 001101445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020046
Sonepar cikkszám
SX149134
Gyártói cikkszám
001101445
Gyártói típuskód
CP 3-3 F
Szélesség:
750 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-3 F tömör előlap (750x450)