ETI - CP 3-3 K1 előlap 3xKVL1 kivágással (750x450) SX149135 - 001339554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605741
Sonepar cikkszám
SX149135
Gyártói cikkszám
001339554
Gyártói típuskód
CP 3-3 K1
Szélesség:
750 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-3 K1 előlap 3xKVL1 kivágással (750x450)