ETI - CP 3-3 PF teli előlap műanyag tömítéssel (750x450) SX149138 - 001340060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605598
Sonepar cikkszám
SX149138
Gyártói cikkszám
001340060
Gyártói típuskód
CP 3-3 PF
Szélesség:
750 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-3 PF teli előlap műanyag tömítéssel (750x450)