ETI - CP 3-3 S46 előlap 3xLBS 400, 630A 3P vagy 1xLBS 400, 630A 4P kivágással (750x300) SX149139 - 001339704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605925
Sonepar cikkszám
SX149139
Gyártói cikkszám
001339704
Gyártói típuskód
CP 3-3 S46
Szélesség:
750 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-3 S46 előlap 3xLBS 400, 630A 3P vagy 1xLBS 400, 630A 4P kivágással (750x300)