ETI - CP 3-4 F tömör előlap (750x600) SX149140 - 001101449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020091
Sonepar cikkszám
SX149140
Gyártói cikkszám
001101449
Gyártói típuskód
CP 3-4 F
Szélesség:
750 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3-4 F tömör előlap (750x600)