ETI - CP 3.8-0.33 F tömör előlap (950x50) SX149113 - 001101424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 950 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723019798
Sonepar cikkszám
SX149113
Gyártói cikkszám
001101424
Gyártói típuskód
CP 3.8-0.33 F
Szélesség:
950 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3.8-0.33 F tömör előlap (950x50)