ETI - CP 3.8-1 M kivágott előlap (950x150) SX149115 - 001101456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 950 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020176
Sonepar cikkszám
SX149115
Gyártói cikkszám
001101456
Gyártói típuskód
CP 3.8-1 M
Szélesség:
950 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3.8-1 M kivágott előlap (950x150)