ETI - CP 3.8-2 E12 előlap 3xEB2 125,160,250 3, 4P kivágással (950x300) SX149116 - 001101519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 950 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020916
Sonepar cikkszám
SX149116
Gyártói cikkszám
001101519
Gyártói típuskód
CP 3.8-2 E12
Szélesség:
950 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3.8-2 E12 előlap 3xEB2 125,160,250 3, 4P kivágással (950x300)