ETI - CP 3.8-2 E12 M előlap 1xEB2 125,160, 250 3, 4P és 36 modul kivágással (950x300) SX149117 - 001101486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 950 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020534
Sonepar cikkszám
SX149117
Gyártói cikkszám
001101486
Gyártói típuskód
CP 3.8-2 E12 M
Szélesség:
950 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3.8-2 E12 M előlap 1xEB2 125,160, 250 3, 4P és 36 modul kivágással (950x300)