ETI - CP 3.8-2 F tömör előlap (950x300) SX149118 - 001101441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 950 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723019996
Sonepar cikkszám
SX149118
Gyártói cikkszám
001101441
Gyártói típuskód
CP 3.8-2 F
Szélesség:
950 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 3.8-2 F tömör előlap (950x300)