ETI - CP-IP41 falba sülyesztett tokozat SX149149 - 004600210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP41
Szélesség - 85 mm
Átlátszó fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895576815
Sonepar cikkszám
SX149149
Gyártói cikkszám
004600210
Gyártói típuskód
CP-IP41
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
85 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
129 mm
Mélység:
80 mm
CP-IP41 falba sülyesztett tokozat