ETI - CP-PLIER csipőfogó SX149152 - 001101714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 140 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723021357
Sonepar cikkszám
SX149152
Gyártói cikkszám
001101714
Gyártói típuskód
CP-PLIER
Alak:
normál
Hosszúság:
140 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
CP-PLIER csipőfogó