ETI - CRM-4 lépcsőházi kapcsoló SX149164 - 002470012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus
Visszaesési késleltetés - 0.08-10 min
Tápfeszültség típusa - AC
Vezérlőfeszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8594030338247
Sonepar cikkszám
SX149164
Gyártói cikkszám
002470012
Gyártói típuskód
CRM-4
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus
Visszaesési késleltetés:
0.08-10 min
Tápfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
230-230 V
CRM-4 lépcsőházi kapcsoló