ETI - CRM-47 230V lépcsőházi világításkapcsoló nullátmenet figyeléssel SX149166 - 002470304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus multifunkcióval
Tápfeszültség típusa - AC
Vezérlőfeszültség - 230-230 V
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400117090
Sonepar cikkszám
SX149166
Gyártói cikkszám
002470304
Gyártói típuskód
CRM-47 230
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus multifunkcióval
Tápfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
CRM-47 230V lépcsőházi világításkapcsoló nullátmenet figyeléssel