ETI - CS 100 10 U hárompólusú kétállású bütykös kapcsoló 100A SX149192 - 004773023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
338 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895659600
Sonepar cikkszám
SX149192
Gyártói cikkszám
004773023
Gyártói típuskód
CS 100 10 U
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
CS 100 10 U hárompólusú kétállású bütykös kapcsoló 100A