ETI - CS 100 107 U egypólusú háromállású bütykös kapcsoló 100A SX149195 - 004773039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fokozatkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
338 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895659921
Sonepar cikkszám
SX149195
Gyártói cikkszám
004773039
Gyártói típuskód
CS 100 107 U
Kivitel:
fokozatkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
CS 100 107 U egypólusú háromállású bütykös kapcsoló 100A