ETI - CS 100 91 U LK sárga-piros kétpólusú kétállású bütykös kapcsoló, lakatolható 100A SX149207 - 004773067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
338 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895660484
Sonepar cikkszám
SX149207
Gyártói cikkszám
004773067
Gyártói típuskód
CS 100 91 U LK
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
CS 100 91 U LK sárga-piros kétpólusú kétállású bütykös kapcsoló, lakatolható 100A