ETI - CS 16 12 PN1 tokozott csillag-delta kapcsoló 16A SX149216 - 004773216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csillag-delta kapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895663799
Sonepar cikkszám
SX149216
Gyártói cikkszám
004773216
Gyártói típuskód
CS 16 12 PN1
Kivitel:
csillag-delta kapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP55
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
CS 16 12 PN1 tokozott csillag-delta kapcsoló 16A