Nem visszaküldhetőÚj

ETI - CS 16 135 PN tokozott fokozat kapcsoló 16A SX149219 - 004773212

ETI
MásolásMásolás
ETI - CS 16 135 PN tokozott fokozat kapcsoló 16A SX149219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895663652

Sonepar cikkszám

SX149219

Gyártói cikkszám

004773212

Gyártói típuskód

CS 16 135 PN

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

CS 16 135 PN tokozott fokozat kapcsoló 16A