ETI - CS 16 67 PN tokozott voltmérő átkapcsoló 3 vonalifeszültség 16A SX149231 - 004773205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem
Készülék felépítése - falon kívüli
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895663409
Sonepar cikkszám
SX149231
Gyártói cikkszám
004773205
Gyártói típuskód
CS 16 67 PN
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Nem
Készülék felépítése:
falon kívüli
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
CS 16 67 PN tokozott voltmérő átkapcsoló 3 vonalifeszültség 16A