ETI - CS 16 67 U voltmérő átkapcsoló 3 vonalifeszültség 16A SX149232 - 004773093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895661009
Sonepar cikkszám
SX149232
Gyártói cikkszám
004773093
Gyártói típuskód
CS 16 67 U
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Nem
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
CS 16 67 U voltmérő átkapcsoló 3 vonalifeszültség 16A