ETI - CS 16 92 U négypólusú kétállású bütykös kapcsoló 16A SX149239 - 004773025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895659648
Sonepar cikkszám
SX149239
Gyártói cikkszám
004773025
Gyártói típuskód
CS 16 92 U
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
CS 16 92 U négypólusú kétállású bütykös kapcsoló 16A