Nem visszaküldhetőÚj

ETI - CS 25 11 U L0P irányváltó kapcsoló 25A SX149249 - 004773147

ETI
MásolásMásolás
ETI - CS 25 11 U L0P irányváltó kapcsoló 25A SX149249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895662082

Sonepar cikkszám

SX149249

Gyártói cikkszám

004773147

Gyártói típuskód

CS 25 11 U L0P

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

CS 25 11 U L0P irányváltó kapcsoló 25A