ETI - CS 25 135 U hárompólusú háromállású bütykös kapcsoló 25A SX149255 - 004773050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895660149
Sonepar cikkszám
SX149255
Gyártói cikkszám
004773050
Gyártói típuskód
CS 25 135 U
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
CS 25 135 U hárompólusú háromállású bütykös kapcsoló 25A