ETI - CS 25 66 U voltmérő átkapcsoló 3 vonali- és 3 fázisfeszültség 25A SX149264 - 004773090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895660941
Sonepar cikkszám
SX149264
Gyártói cikkszám
004773090
Gyártói típuskód
CS 25 66 U
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
CS 25 66 U voltmérő átkapcsoló 3 vonali- és 3 fázisfeszültség 25A