ETI - CS 25 67 PN tokozott voltmérő átkapcsoló 3 vonalifeszültség 25A SX149265 - 004773206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem
Készülék felépítése - falon kívüli
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895663430
Sonepar cikkszám
SX149265
Gyártói cikkszám
004773206
Gyártói típuskód
CS 25 67 PN
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Nem
Készülék felépítése:
falon kívüli
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
CS 25 67 PN tokozott voltmérő átkapcsoló 3 vonalifeszültség 25A