ETI - CS 25 92 PN tokozott négypólusú BE-KI kapcsoló 25A SX149275 - 004773170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895662556
Sonepar cikkszám
SX149275
Gyártói cikkszám
004773170
Gyártói típuskód
CS 25 92 PN
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
CS 25 92 PN tokozott négypólusú BE-KI kapcsoló 25A