ETI - CS 25 98 U ampermérő átkapcsoló egypólusú, 3 fázis 25A SX149280 - 004773096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895661061
Sonepar cikkszám
SX149280
Gyártói cikkszám
004773096
Gyártói típuskód
CS 25 98 U
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
CS 25 98 U ampermérő átkapcsoló egypólusú, 3 fázis 25A